- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- マキタ マジックサンディングペーパーのおすすめ人気ランキング
マキタ マジックサンディングペーパーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新100件の「マキタ マジックサンディングペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ電動ヤスリ」、「マキタ マルチツール 部品」、「穴あきサンドペーパー」などの商品も取り扱っております。
適合機種
BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、M3000C/40D/50D(吸じん穴付)
寸法(mm)
96×96
タイプ
マジックファスナ式
砥粒
WA
適合機種
BO4555、BO4565、BO4561(吸じん穴付)
寸法(Φmm)
114×102
砥粒
WA
仕様
目詰まり防止加工、塗装剥がし
寸法(mm)
96×96
適合機種
BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、BO4555(吸じん穴付)
寸法(mm)
114×102
タイプ
マジックファスナ式
砥粒
WA
吸じん穴付
用途木工用
砥粒
WA
外径(Φmm)
125
適合
BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
適合本体
BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)
タイプ
クランプ式
砥粒
WA
寸法(mm)
93×228
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:114×140、マジック式:114×102
パッド寸法(mm)
112×102
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
131
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ
質量(kg)
1.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102
パッド寸法(mm)
112×190
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
4
全長(mm)
219
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)
1.1
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。
適合機種
SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
種別
マジック式
材質
砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
寸法(mm)
デルタ(1辺93)
適合材
木材
穴タイプ
(吸塵用)6穴
寸法(mm)
94×94
タイプ
マジック式
砥粒
AA
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
ペーパー寸法(mm)
93×228
パッド寸法(mm)
93×185
電源(V)
単相100
電流(A)
2
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
253×92×154(本機)
付属品
サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。
パターンコートで目づまり減少。
耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。
適合材
木材・樹脂・金属
適合
90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます
種別
クランプ式
寸法(mm)
230×93
基材
A
砥粒
A
寸法(縦×横)(mm)
230×93
用途木工用
仕様
吸じん穴付
適合機種
BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)
寸法(mm)
93×185
タイプ
マジックファスナ式
砥粒
WA
充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。
適合機種
SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
用途木工用
仕様
吸じん穴付
適合機種
BO4900V、9046用(吸じん穴付)
寸法(mm)
115×280
タイプ
クランプ式
砥粒
WA
用途軟硬材、金属の研磨
適合機種
PSM160A/N、PSM80A、PRIO/N
ペーパー寸法(mm)
93×93×93、93×60×100